HAGER - Haaroitusliitin - K25A 2-nap 2x35mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 100 A
Tulojen lukumäärä - 1
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780210
Sähkönumero
1914072
Toimittajan tuotenumero
K25A
Tukkuerä
2
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
100 A
Tulojen lukumäärä:
1
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
4
Leveys:
77 mm
Syvyys:
40 mm
Korkeus:
53 mm
Haaroitusliitin 2-napainen, per napa 1x35mm² - 4x25 mm²
Haaroitusliitin päävirtapiireille, 2-napainen, 4 lähtöä per napa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)
Haaroitusliitin päävirtapiireille, 2-napainen, 4 lähtöä per napa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)


