HAGER - Haaroitusliitin - K46N 5-nap 25/2x16mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - K46N 5-nap 25/2x16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Tulojen lukumäärä - 5

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330711541

Sähkönumero

1914077

Toimittajan tuotenumero

K46N

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Nimellisvirta:

80 A

Tulojen lukumäärä:

5

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

1.5...25 mm²

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

10

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...16 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

kyllä

Leveys:

197 mm

Syvyys:

49 mm

Korkeus:

62 mm

Haaroitusliitin, 5-napainen, 80 A, 1,5-25 mm²

Haaroitusliitin päävirtapiireille, 5-napainen, kahdella lähdöllä per napa

- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakaan tai pystyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet

Tulo:
- 25 mm² per napa, 80 A
Lähtö:
- 16 mm² puolikarkea
- 10 mm² hienosäikeinen