HAGER - Haaroitusliitin - K65 1-nap 1x35mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - K65 1-nap 1x35mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Kosketussuojattu - ei

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010330710384

Sähkönumero

1914078

Toimittajan tuotenumero

K65

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

100 A

Tulojen lukumäärä:

1

Kosketussuojattu:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

2

Leveys:

56 mm

Syvyys:

40 mm

Korkeus:

53 mm

Haaroitusliitin, 1-napainen, per napa 1x35mm² - 4x25 mm²

Haaroitusliitin päävirtapiireille, 1-napainen, 4 lähtöä per napa

- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet

Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)