HAGER - Haaroitusliitin - K66A 4-nap 4x35mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 100 A
Tulojen lukumäärä - 4
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330710407
Sähkönumero
1914080
Toimittajan tuotenumero
K66A
Tukkuerä
25
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
100 A
Tulojen lukumäärä:
4
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
12
Leveys:
191 mm
Syvyys:
53 mm
Korkeus:
55 mm
Haaroitusliitin 1x35mm²-2x25 mm² (navat 1-3), 1x35mm²-6x25mm² (napa 4)
Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, 2 lähtöä per vaihenapa ja 6 lähtöä nollanapa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan tai pysytyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)
Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, 2 lähtöä per vaihenapa ja 6 lähtöä nollanapa
- normit: DIN VDE 0603 osa 2
- asennus 35 mm DIN-kiskolle vaakasuoraan tai pysytyyn
- ruuvikanta: +/-, PZ 2
- AC 400 V
- messinkiliittimet
Tulo:
- 35 mm² per napa, 100 A
Lähtö:
- 25 mm² puolikarkea
- 16 mm² hienosäikeinen (holkilla)


