HAGER - Haaroitusliitin - KH24C 4-NAP 25/16MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 80 A
Tulojen lukumäärä - 7
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 1.5...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780197
Sähkönumero
1914053
Toimittajan tuotenumero
KH24C
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
80 A
Tulojen lukumäärä:
7
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
1.5...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
7
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Leveys:
82.4 mm
Syvyys:
43 mm
Korkeus:
65.9 mm
Haaroitusliitin päävirtapiireille, 4-napainen, kosketussuojattu BGVA2 mukaan, kiinnitys DIN-kiskolle.
Ominaisuudet:
- 4 napaa 4 tunneliliittimellä
- lanka/puolikarkea: 1,5 ... 25 mm²
- hienosäikeinen (holkilla): 1,5 ... 16 mm²


