HAGER - Haaroitusliitin - KH35L 2x352/2x252 IP2x HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - KH35L 2x352/2x252 IP2x HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 10...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613780272

Sähkönumero

1902209

Toimittajan tuotenumero

KH35L

Tukkuerä

50

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

100 A

Tulojen lukumäärä:

2

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

10...35 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

2

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...25 mm²

Leveys:

27 mm

Syvyys:

37 mm

Korkeus:

55 mm

Haaroitusliitin 1-napainen, 2x35mm²-2x25mm², IP20, väri harmaa

Haaroitusliitin syöttökaapelien vaihejohtimille, nimellisvirta 100 A, 1-napainen, liittimet 2x35mm²-2x25mm², IP20, väri harmaa, asennus DIN-kiskolle.