HAGER - Haaroitusliitin - KH35N 2x352/2x252 IP2x SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 100 A
Tulojen lukumäärä - 2
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 10...35 mm²
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613780289
Sähkönumero
1902210
Toimittajan tuotenumero
KH35N
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
100 A
Tulojen lukumäärä:
2
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
10...35 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
2
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...25 mm²
Leveys:
27 mm
Syvyys:
37 mm
Korkeus:
55 mm
Haaroitusliitin syöttökaapelien nollajohtimille, nimellisvirta 100 A, 1-napainen, liittimet 2x35mm²-2x25mm², IP20, väri sininen, asennus DIN-kiskolle.


