HAGER - Haaroitusliitin - KH45A 5-nap 2x35mm2 BGVA2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Haaroitusliitin - KH45A 5-nap 2x35mm2 BGVA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Tulojen lukumäärä - 8

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Johtimen poikkipinta-ala, tulo - 10...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613780173

Sähkönumero

1914083

Toimittajan tuotenumero

KH45A

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Nimellisvirta:

100 A

Tulojen lukumäärä:

8

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

10...35 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

10

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...25 mm²

Leveys:

135 mm

Syvyys:

53 mm

Korkeus:

38 mm

Haaroitusliitin 5-napainen, 2x35mm²-2x25mm² per napa, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN

Haaroitusliitin päävirtapiireille, 5-napainen, kosketussuojattu BGVA2 mukaan Ominaisuudet:
- 5 napaa 2 tunneliliittimellä
- 25 ja 35 mm²