HAGER - Haaroitusliitin - KJ02A 1N 250A 1,5kVDC/1kVAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 12

  • Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 35...95 mm²

  • Korkeus - 95 mm

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613800239

Sähkönumero

1902201

Toimittajan tuotenumero

KJ02A

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

1

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

12

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

35...95 mm²

Korkeus:

95 mm

Leveys:

45 mm

Syvyys:

50 mm

Haaroitusliitin, 250A, 1-napainen, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

Haaroitusliitin 250A, 1-napainen, liittimet 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10² kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle tai ruuvikiinnityksellä pohjaan.