HAGER - Haaroitusliitin - KJ02AN 1N 250A kannella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 14
Korkeus - 91 mm
Leveys - 45 mm
Syvyys - 51 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803742
Sähkönumero
1902221
Toimittajan tuotenumero
KJ02AN
Tukkuerä
60
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
14
Korkeus:
91 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
51 mm
Haaroitusliitin 1-napainen kannella 250A. liitynnät 1x 952/1x 352 /8x 162 /4x162. kiinnitys DIN-kiskolle
Haaroitusliitin 250A avattavalla kosketussuojakannella, 1-napainen, liittimet 1x25-95mm2/1x1,5-35mm2/4x1,5-10mm2/8x1,5-16mm2 kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.
Haaroitusliitin 250A avattavalla kosketussuojakannella, 1-napainen, liittimet 1x25-95mm2/1x1,5-35mm2/4x1,5-10mm2/8x1,5-16mm2 kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.


