HAGER - Haaroitusliitin - KJ02B 1N 400A 1,5kVDC/1kVAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 12

  • Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 95...150 mm²

  • Korkeus - 95 mm

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613800246

Sähkönumero

1902202

Toimittajan tuotenumero

KJ02B

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

1

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

12

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

95...150 mm²

Korkeus:

95 mm

Leveys:

45 mm

Syvyys:

50 mm

Haaroitusliitin 400A kosk.s., 1-nap., 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

Haaroitusliitin 400A, 1-napainen, liittimet 1x 95-150² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5-10² kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle tai ruuvikiinnityksellä pohjaan.