HAGER - Haaroitusliitin - KJ02CN 1N 160A kannella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 30
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 16...50 mm²
Korkeus - 91 mm
Leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803728
Sähkönumero
1902220
Toimittajan tuotenumero
KJ02CN
Tukkuerä
60
Napojen lukumäärä:
1
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
30
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
16...50 mm²
Korkeus:
91 mm
Leveys:
36 mm
Syvyys:
51 mm
Haaroitusliitin 1-napainen kannella 160A. liitynnät 2 x 502/3 x 162 /8 x 102. kiinnitys DIN-kiskolle
Haaroitusliitin 160A avattavalla kosketussuojakannella, 1-napainen, liittimet 2x 25-70 mmmm2;/ 3x2,5-25mm2;/ 8x 1,5-16mm2; kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.
Haaroitusliitin 160A avattavalla kosketussuojakannella, 1-napainen, liittimet 2x 25-70 mmmm2;/ 3x2,5-25mm2;/ 8x 1,5-16mm2; kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.


