HAGER - Haaroitusliitin - KJ02D 1N 125A 1,5kVDC/1kVAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 95 mm
Leveys - 45 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613800123
Sähkönumero
1902204
Toimittajan tuotenumero
KJ02D
Tukkuerä
4
Korkeus:
95 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
50 mm
Haaroitusliitin 1-napainen kannella 125A, liitynnät 1x35+1x16/6x16
Haaroitusliitin 125A, 1-napainen kuparijohtimille irrotettavalla DIN-peitekannella. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.
Haaroitusliitin 125A, 1-napainen kuparijohtimille irrotettavalla DIN-peitekannella. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.


