HAGER - Haaroitusliitin - KJ02DN 1N 125A kannella

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 10...35 mm²

  • Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa - 10

  • Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 6...25 mm²

  • Korkeus - 91 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613803704

Sähkönumero

1902219

Toimittajan tuotenumero

KJ02DN

Tukkuerä

60

Napojen lukumäärä:

1

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

10...35 mm²

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

10

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

6...25 mm²

Korkeus:

91 mm

Leveys:

27 mm

Syvyys:

51 mm

Haaroitusliitin 1-napainen kannella 125A. liitynnät 2 x 352/ 2 x 252 / 6 x162. kiinnitys DIN-kiskolle

Haaroitusliitin 125A avattavalla kosketussuojakannella, 1-napainen 2x 10-35mm2; / 2x 2,5-25mm2;/ 6 x 1,5-16mm2; liittimillä kuparijohtimille. Asennus asennuskoteloihin ja sähkökeskuksiin DIN-kiskolle.