HAGER - Haaroitusliitin - KJ100A 4N 100A kannella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Maksimimitoitusvirta - 100 A
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 1.5...25 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 1.5...16 mm²
Korkeus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803544
Sähkönumero
1902222
Toimittajan tuotenumero
KJ100A
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Maksimimitoitusvirta:
100 A
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
1.5...25 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
1.5...16 mm²
Korkeus:
95 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
64 mm
Haaroitusliitin 4-napainen, nimellisvirta 100A, avattavalla suojakannella asennettavaksi DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja asennuskoteloihin. Messinkiliitäntärimoilla, liittimet per napa2x 2,5-25 mmmm2; / 5x 1,5-16 mmmm2;. Leveys 71mm/4 moduulia.


