HAGER - Haaroitusliitin - KJ125B 4N 125A kannella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Maksimimitoitusvirta - 125 A
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 1.5...35 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 1.5...35 mm²
Korkeus - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803568
Sähkönumero
1902223
Toimittajan tuotenumero
KJ125B
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Maksimimitoitusvirta:
125 A
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
1.5...35 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
1.5...35 mm²
Korkeus:
96 mm
Leveys:
170 mm
Syvyys:
64 mm
Haaroitusliitin 4-napainen, nimellisvirta 125A, avattavalla suojakannella asennettavaksi DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja asennuskoteloihin. Messinkiliitäntärimoilla, liittimet per napa1x 10-35mmmm2; / 3x 6-35mmmm2; / 11x 1,5-16mmmm2;. Leveys 170mm/10 moduulia.


