HAGER - Haaroitusliitin - KJ160A 4N 160A kannella

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maksimimitoitusvirta - 160 A

  • Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 2.5...70 mm²

  • Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla - 2.5...50 mm²

  • Korkeus - 96 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613803582

Sähkönumero

1902224

Toimittajan tuotenumero

KJ160A

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Maksimimitoitusvirta:

160 A

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

2.5...70 mm²

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

2.5...50 mm²

Korkeus:

96 mm

Leveys:

162 mm

Syvyys:

64 mm

Haaroitusliitin 4-napainen kannella 160A

Haaroitusliitin 4-napainen, nimellisvirta 160A, avattavalla suojakannella asennettavaksi DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja asennuskoteloihin. Messinkiliitäntärimoilla, liittimet per napa1x 25-70 mmmm2; / 3x 10-35 mmmm2; / 8x 2,5-25 mmmm2;. Leveys 162mm/9 moduulia.