HAGER - Haaroitusliitin - KM07NF 3x16+4x10mm2 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 60 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616002944
Sähkönumero
1902215
Toimittajan tuotenumero
KM07NF
Tukkuerä
5
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
60 A
Haaroitusliitin 7-osainen nollajohtimille messinkisillä ruuviliittimillä3x16mm2 + 4x10mm2 . nimellisvirta 60 A. rakenne kosketussuojattu IP20.asennus DIN-kiskolle. Väri sininen/harmaa.
Haaroitusliitin 7-osainen nollajohtimille messinkisillä ruuviliittimillä 3x16mm² + 4x10mm² , nimellisvirta 60 A, rakenne kosketussuojattu IP20, asennus DIN-kiskolle. Väri sininen/harmaa. Käytetään yleisesti vikavirtasuojien jälkeisten piirien nollien haaroitukseen sähkökeskuksella.
Haaroitusliitin 7-osainen nollajohtimille messinkisillä ruuviliittimillä 3x16mm² + 4x10mm² , nimellisvirta 60 A, rakenne kosketussuojattu IP20, asennus DIN-kiskolle. Väri sininen/harmaa. Käytetään yleisesti vikavirtasuojien jälkeisten piirien nollien haaroitukseen sähkökeskuksella.


