HAGER - Haaroitusrasia - G8360 6x 3P Wago Winsta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäänmeno - 3-napainen
Liitoskaapelin poikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulosottojen määrä per vaihe - 2
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä - kyllä
Soveltuu läpijohdotukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740885201
Sähkönumero
1902226
Toimittajan tuotenumero
G8360
Tukkuerä
10
Sisäänmeno:
3-napainen
Liitoskaapelin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulosottojen määrä per vaihe:
2
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
kyllä
Soveltuu läpijohdotukseen:
kyllä
Tulovirtapiirien lukumäärä:
6
Liitinjärjestelmän väri:
musta
Keskityspiste (Consolidation Point) kuudella Wago Winsta lähtöliittimellä. Käytetään joustavaan ja helposti muunneltavaan hajautettuun sähkönjakeluun tekniikkalattioiden alla, kalusteissa tai kaapelihyllyjen päällä osana kiinteää sähkö- ja dataverkon asennusta kiinteistöissä. Keskityspiste voidaan asentaa myös 120 mm leveällä kannella varustetun johtokanavan sisälle. Helppojen kaapelointimuutosten lisäksi keskityspisteiden avulla saadaan vähennettyä kiinteistössä tarvittavan kaapelin määrää. Tämä vähäntää materiaalikustannus, asennuksen määrää ja palokuormaa kiinteistössä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


