HAGER - Apukosketin 2vk/5A - MZ201

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614562013

Sähkönumero

3249911

Toimittajan tuotenumero

MZ201

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Apukosketin johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijantilanilmaisu vikalaukaisusta tai käsin tehdystä poiskytkennästä, kutenmyös etälaukaisustatyö-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella.

Apukosketin johdonsuojakatkaisijan, vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tai 10 kA vikavirtasuojakatkaisijan tilanilmaisu vikalaukaisusta tai käsin tehdystä poiskytkennästä, kuten myös etälaukaisusta työ-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella.