Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Apukosketin - HZC311 1s+1a k.kytk. 20-160A

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Apukosketin - HZC311 1s+1a k.kytk. 20-160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613140779

Sähkönumero

3637517

Toimittajan tuotenumero

HZC311

Tukkuerä

52

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin 1 sulkeutuva + 1 avautuva kuormankytkimelle 20-125A Apuskosketin 1s+1a kuormakytkimille 20-125A