HAGER - Asennusalusta - Plug-in -jalusta P160 4N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 160 A
Napojen lukumäärä - 4
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613197056
Sähkönumero
3637983
Toimittajan tuotenumero
HYS201H
Tukkuerä
6
Mitoitusvirta In:
160 A
Napojen lukumäärä:
4
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Plug-in -jalusta katkaisijalle P160 4-napainen Plug-in -jalusta katkaisijalle P160 4-napainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


