HAGER - Asennuskotelo teräs ikk.ovella - ORION PLUS 650x500x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
650 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 650 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670736
Sähkönumero
3427051
Toimittajan tuotenumero
FL170A
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
650 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
250 mm
Moduulien määrä:
88
Sisäsyvyys:
200 mm
Rivien lukumäärä:
4
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
21.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


