HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 1250x600x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1250 mmLeveys:
600 mmSyvyys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 26
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1250 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670576
Sähkönumero
3427029
Toimittajan tuotenumero
FL129A
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
26
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1250 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
250 mm
Moduulien määrä:
208
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
8
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


