HAGER - Asennuslevy muovi - ORION PLUS KOTELOLLE 650x400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
585 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
345 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot143 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 585 mm
Leveys - 345 mm
Perforoitu - ei
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671658
Sähkönumero
3427141
Toimittajan tuotenumero
FL426A
Tukkuerä
0
Korkeus:
585 mm
Leveys:
345 mm
Perforoitu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 650x400mm, muovi Eristeainienen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 650 x 400 mm, paksuus 4 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


