HAGER - Asennuslevy teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 250x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
230 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot235 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot435 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot580 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot885 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1230 mm
Leveys:
143 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot193 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot343 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot443 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot543 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot693 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot745 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 230 mm
Leveys - 143 mm
Perforoitu - ei
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610674505
Sähkönumero
3427118
Toimittajan tuotenumero
FL401A
Tukkuerä
0
Korkeus:
230 mm
Leveys:
143 mm
Perforoitu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, orion.plus, kotelolle 250x200mm, metalli Metallinen asennuslevy orion plus asennuskoteloihin koko 250 x 200 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


