HAGER - Asennustarvike electraplan.DB-HB - FKA Hf PA HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246092
Sähkönumero
1475752
Toimittajan tuotenumero
FKA7011
Tukkuerä
2800
Korkeus:
16 mm
Leveys:
27 mm
Kiinnitys adapteri litteän johtosuojan liittämiseksi läpivientiin LA.Materiaali halogeeniv. Polyamidi, väri harmaa RAL7011. Kiinnitysadapteri litteän kaapelisuojan liittämiseksi lattiarasiakannen kanssa raudanharmaa Kiinnitysadapteri litteän kaapelisuojan liittämiseksi lattiarasiakannen tai kaapeliläpivientirenkaan kaapeliulosottoaukkoon. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


