HAGER - Asennustarvike - WDN9021 LED-kuorm. kompens.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennustarvike - WDN9021 LED-kuorm. kompens.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610075418

Sähkönumero

2614251

Toimittajan tuotenumero

WDN9021

Tukkuerä

1

Kompensointimoduuli LED-kuormille LED-kompensointimoduuli varmistaa, että himmennettävien LED-lamppujen himmennysominaisuudet vastaavat mahdollisimman hyvin perinteisten hehku- ja halogeenilamppujen himmennysominaisuuksia. Moduulin avulla saadaan parannettua Hagerin Berker-sarjojen laskevalta reunalta säätävien Tronic- ja yleisvalosäätimen himmennyskäyttäytymistä. Moduulin avulla voidaan estää lampun hehkuminen päältä pois kytkennän jälkeen, myös silloin kun käytetään nousevan reunan valonsäätimiä. LED-kompensointimoduulia voidaan käyttää kaikkien edellä kuvattujen Hager ja Berker valonsäätimien kanssa: perinteinen, quicklink ja KNX -valonsäätimet. Moduulilla voidaan myös estää myös kytkimiin tai painikkeisiin kytkettyjen 230V LED -lamppujen jälkihehku. Tässä tapauksessa, hakuvalon virran ei tule ylittää 3 mA tasoa. Himmennystulos ja himmennyksen laatu saataa vaihdella käyttöön valitun lampun, kaapelipituuksien, sähkö verkon tilanteen ja muiden asennukseen vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Yleisesti kolme 230V LED-lamppua voidaan käyttää yhden kompensatiomoduulin kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan