HAGER - Data-asennuskotelo - VH48NW IP30 Keystone Fe/PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Väri - valkoinen
Leveys - 348 mm
Korkeus - 755.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
38 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616480254
Sähkönumero
3426559
Toimittajan tuotenumero
VH48NW
Tukkuerä
33
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
348 mm
Korkeus:
755.5 mm
Syvyys:
94.5 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
314 mm
Upotussyvyys:
90 mm
Upotuskorkeus:
721 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
91.5 mm
Asennuslevyllä:
kyllä
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Galvaanisesti erotettu liitinpaneelin asennus 12 liitinmoduulille VZ314RJ, VZ315FF, VZ316FB, VZ317FS tai VZ318LC
- rei‘itetyt asennuslevyt aktiivi- ja passiivilaitteiden asennukseen
- 3-osainen pistorasia 90° käännettävillä pesillä aktiivikomponenttien syöttöön
- mitat vastaavat VH48NC moduulikoteloiden mittoja
- mitat DIN 43871 mukaan, Viestintäviraston määräys M65 on huomioitava kotelon kokoa valittaessa
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


