HAGER - Holkkitiiviste Vector - VZ025M M25 IP65 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...17 mm
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
EX-luokka, kaasu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616669536
Sähkönumero
3426552
Toimittajan tuotenumero
VZ025M
Tukkuerä
480
Sopii kaapelihalkaisijoille:
11...17 mm
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
29 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
29 mm
Iskunkestävyys:
kyllä
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Käyttölämpötila:
-20...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


