Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Johdonsuojakatk. 3-nap C 15kA - HMC399 125A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

125 A

Laukaisukäyrä:

C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 15 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613230210

Sähkönumero

3263212

Toimittajan tuotenumero

HMC399

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

125 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

15 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

15 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...50 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...70 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

34.93 W

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 15kA C-käyrä 125A 4.5 moduulia Johdonsuojakatkaisija 3-napainen C-käyrä 125A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt