HAGER - Johdotuskouru 18 mod - VZ750

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 23 mm

  • Leveys - 23 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Aukkojen etäisyys - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616667501

Sähkönumero

3425375

Toimittajan tuotenumero

VZ750

Tukkuerä

10

Korkeus:

23 mm

Leveys:

23 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

14 mm

Aukon leveys:

8 mm

Pituus:

390 mm

Halkaisija:

23 mm

Taipuisa:

kyllä

RAL-numero:

7035

Johdotuskourupakkaus koteloille 18 modulia leveille Vector-koteloille VEx18AK/DN Johdotuskouru 18 moduulia leveille Vector-moduulikoteloille, kotelon sisäpuolisen johdotukseen reititykseen. Pakkaus sisältää 5 kpl PA-muovista valmistettuja johdotuskourupätkiä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan