HAGER - Johdotuskouru tehalit.HA7 - 60x60x2000 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 60 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199209
Sähkönumero
1417770
Toimittajan tuotenumero
HA760060
Tukkuerä
24
Korkeus:
60 mm
Leveys:
60 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2708 mm²
RAL-numero:
7035

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


