HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA500851 Al 56x85x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014939

Sähkönumero

1476196

Toimittajan tuotenumero

GBA5008519016

Tukkuerä

12

Leveys:

85 mm

Syvyys:

56 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

45 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9016

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Sisäseinän rakenne:

ei profiilia

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Käytettävä poikkipinta:

4000 mm²

Johtokanavarunko GBA 56x85x2000, liikenteenvalkoinen, alumiini Kestävästä alumiinista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBA-johtokanava soveltuu monikäyttöisesti toimitilojen työpistejakeluun. Se soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta myös jalkalista-asennuksiin, kiintokalusteasennuksiin sekä teollisuuden ja ajoneuvojen syöttöpisteiden asennuksiin ja kaapelointireitiksi. Kanava kalustetaan tiiviin liityntöjen pistetiheyden mahdollistavilla 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla. Kestävä metallinen rakenne tarjoaa maadoitettuna, hyvän mekaanisen suojan ja on oiva suoja EMC-häiriöitä vastaan. Kanavan päälle asennettavilla muoto-osilla viimeistelet asennuksen nopeasti ja ammattimaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan