HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA501311 Al 56x134x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014946
Sähkönumero
1476197
Toimittajan tuotenumero
GBA5013119016
Tukkuerä
12
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
2
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9016
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Sisäseinän rakenne:
lukitusulokkeilla
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
6500 mm²
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


