HAGER - Johtokanavan kansi Tehalit.BRP - BRP0802 PVC 80x20x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014571
Sähkönumero
1475905
Toimittajan tuotenumero
BRP08029016
Tukkuerä
24
Leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kannen asennus:
napsautettava
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Johtokanavan kansi PVC-muovista BRP-kanaville 80 mm, väriliikenteenvalkoinen RAL9016 Kansi 80 mm BRP-johtokanaville, toimituspituus 3 m, materiaali laadukas kova-PVC, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Katkaisu soveltuvalla sirkkelillä, pistosahalla tai Hagerin katkaisusaksilla L6651.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


