HAGER - Kaapelipidikepakkaus - VZ699 Volta-kot. 6kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Syvyys - 29 mm
Korkeus - 48 mm
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616666993
Sähkönumero
3427714
Toimittajan tuotenumero
VZ699
Tukkuerä
0
Leveys:
20 mm
Syvyys:
29 mm
Korkeus:
48 mm
RAL-numero:
9005
Kaapelipidike Kaapelikiinnikepakkaus johtimien ja kaapelien organisointiin ja sidontaan uppoasennettavien volta-moduulikoiteloiden uppoasennuskaukalon reunoilla. Pakkaus sisältää 6 kpl kaapelipidikkeitä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


