HAGER - Kaappi seinäasennus F Univers - FP11SN2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 1700 mm

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

241 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612670000

Sähkönumero

3426055

Toimittajan tuotenumero

FP11SN2

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

1700 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

205 mm

Mitoitusvirta (In):

250 A

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

205 mm

Moduulien määrä:

132

Sisäsyvyys:

143 mm

Rivien lukumäärä:

11

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1 mm

RAL-numero:

9010

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1 mm

Läpivientien määrä laipoille:

2

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaappirunko FE pinta Univers FP11SN2 Metallilkuoriset ja sisältä kosketuseristetyt Univers-keskuskotelot ovat hyvä perusta tiiveysluokan IP44 asennuksiin kiinteistöjen sisällä tehtäviin sähkökeskusasennuksiin. Tyhjä kotelorunko voidaan varustaa vapaasti Univers N -sarjan kalustekentillä. Kalustekentät asennetaan kotelon koon mukaan valittavien pystytukirautojen päälle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan