HAGER - Kanava AV-rasia gallery - WXF623 XLR naaras RL 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617198851
Sähkönumero
1476295
Toimittajan tuotenumero
WXF623
Tukkuerä
1
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


