HAGER - Kanavapistorasia Ecoline - GS2001 2-os WaWi LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Laitteen leveys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740993715

Sähkönumero

1475938

Toimittajan tuotenumero

GS20019016

Tukkuerä

10

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

120 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Laitteen syvyys:

54 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

1

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 2-osainen Wago pistoke-/jousiliitostekniikalla, asennuskanavan etureunaan, väri liikenteenvalkoinen Kanavapistorasia pistorasiapesien kosketussuojilla, ketjutettavissa muiden kanavapistorasiamoduulien kanssa 3-napaisen pistokeliitinjärjestelmän ansiosta. Asennus helposti kanavaprofiilin etureunaan. Kaapeliliitäntä jousiliittimin 1,5 - 2,5 mm² tai pika-asenteisella pistoliitinratkaisulla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan