HAGER - Kanavapistorasia gallery - WXF160 1S/16A/250V 2M UKJ VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - vihreä
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617191807
Sähkönumero
1476287
Toimittajan tuotenumero
WXF160V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
vihreä
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
40.25 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
6024
Erikoisteholähde:
SV (vihreä)
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40.25 mm
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
Kytkinlaitteen väri:
vihreä
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


