HAGER - Kansi - Kansi 2-puol. 400x200x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - molemmat puolet viistetty kannessa
Toiminto - vakio
Leveys - 200 mm
Asennusaukko - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242285
Sähkönumero
1475630
Toimittajan tuotenumero
AKB42000702
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
molemmat puolet viistetty kannessa
Toiminto:
vakio
Leveys:
200 mm
Asennusaukko:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
400 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


