HAGER - Kellokytkin KNX K.1 - verho 1K RF quicklink VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334375586

Sähkönumero

2823068

Toimittajan tuotenumero

85745179

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Lähtöjen lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Itsenäinen:

0 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kellokytkin RF 1-kanavainen astro-toiminnolla verho-ohjauksiin kiiltävä puhtaanvalkoinen. verho-ohjausrunko 85221100yksittäiskäyttöön tai tehonsyöttörunko 85020100 langattomaan käyttöön tilattava erikseen. peitelevyille K.1 Verhokellokytkinkeskiö LCD-näytöllä moottoriverhojen paikalliseen ja etäohjaukseen langattoman toiminnon avulla. Käyttö yhteensopivan verho-ohjauskojerungon tai teholähderungon kanssa. Yhteensopiva painikeopetettuna muiden quicklink-tuotteiden kanssa radiolinkillä maksimissaan 20 laitteen asennuksiiin. Voidaan liittää osaksi kaapeloitua KNX-asennusta mediakytkimen TR131A kautta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan