HAGER - Keskiölevy - p. 80141200/80141300 <> val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - p. 80141200/80141300 <> val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617178792

Sähkönumero

2802549

Toimittajan tuotenumero

WNT942B

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

27 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu 1-osainen W.1 painikerungolle, merkinnät 2 nuolta ylös/alas, puhtaanvalkoinen 1-osainen vipu verho-ohjauksen ajosuuntia tai himmennyksen himmennyssuuntia kuvaavilla nuolisymboleilla berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan