HAGER - Keskiölevy - p. 80141400/80141500 0/1 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Malli / Tyyppi - kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu - symboli "0"
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617178846
Sähkönumero
2802558
Toimittajan tuotenumero
WNT964
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
7011
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


