HAGER - Keskiölevy Q.1 - pain. mv E10/Ø27.2 alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334442974

Sähkönumero

2115089

Toimittajan tuotenumero

11246084

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9006

Keskiölevy Berker Q.1/Q.3 merkkivalopainikerungoille 5101 ja 510110, väri samettinen ALU Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan