HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - ajast. 294810 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 58.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334317814
Sähkönumero
2613376
Toimittajan tuotenumero
16746089
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
58.8 mm
Korkeus:
58.8 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
17.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


