HAGER - Keskiölevy S.1 - umpi 80mm ruuvik. UK ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334249283
Sähkönumero
2111088
Toimittajan tuotenumero
10091616
Tukkuerä
20
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
11.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


