HAGER - Keskiölevy - TV+R 450210/451515 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - TV+R 450210/451515 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090305

Sähkönumero

7512013

Toimittajan tuotenumero

WTF4592BG

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

7.3 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Keskiölevy antennirasialle TV+R, 1930, musta kiiltävä Keskiölevy antennirasioille 450210, 451510, 451515 ja 451520. Käyttö Serie 1930 ja Glass-sarjojen peitelevyjen kanssa, väri musta kiiltävä

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan