HAGER - Kiinnityskehys S.1 - 50x50-koj. MI-paik. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 7021
Laitteen leveys - 55.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334221081
Sähkönumero
2111095
Toimittajan tuotenumero
11091606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
7021
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
8.5 mm
Kiinnityskehys Hager S.1/B.3/B.7 50x50-koj. merkintäikkunalla-paik. antrasiitti Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


